{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro | Negro intenso | |
| Serie | Impact E18 | |
| Pieza descrita, Negro intenso | Handfläche; Handschuh; Rückseite; Handfläche; Handschuh; Rückseite; Bund; Logo; Bund; Logo; Bund | |
| Denominación del fabricante | Impact E18 | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | E | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia al corte (TDM) | E | |
| Protección contra golpes | P | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Espuma de nitrilo; Nitril | |
| Color | amarillo; verde; negro | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección ESD; Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 8 | |
| Forma ajustada | Ajustado/a | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Cierre | sin | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN 61340-5-1 | |
| Material de base | Fibra metálica; Poliéster | |
| Recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Con forro | sí | |
| Características | Articulación del pulgar reforzada; Ideal para pantalla táctil; Nudos; Protectores; transpirable | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | A756K8RS | |
| EAN / GTIN | 5036108497584 | |
| Número del fabricante | A756K8RS | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |