{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL |
RAL 7016
|
|
| Color, gris |
Gris antracita
|
|
| Opciones de montaje |
Pared intermedia
|
|
| Para la altura de la estantería |
2.000 mm
|
|
| Tipo de revestimiento |
Pared perforada
|
|
| Retícula panel perforado Hoffmann |
sí
|
|
| Longitud de la rejilla |
9 mm
|
|
| Ancho de la rejilla |
9 mm
|
|
| Denominación del fabricante |
Säulenrahmen mit Blechverkleidung
|
|
| Color |
gris
|
|
| Tipo de producto |
Bastidor vertical con recubrimiento de chapa
|
|
| Con revestimiento |
sí
|
|
| Pasacables |
no
|
|
| Regulación de la altura en el intervalo |
40 mm
|
|
| Número de superficies de sujeción |
1
|
|
| Anchura |
400 mm
|
|
| Profundidad |
400 mm
|
|
| Altura |
2.000 mm
|
|
| Intervalo de empleo |
Montaje posible como pared intermedia; Para estantería con estantes encajables
|
|
| Material |
chapa de acero
|
|
| Montaje |
Sin montar
|
| Número de artículo | 990291 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406114466 | |
| Número del fabricante | 990291 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |