Bastidor vertical con recubrimiento de chapa, Profundidad 400 mm, Altura: 2400mm

Número de artículo: 990291 2400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Color, gris Gris antracita
Opciones de montaje Pared intermedia
Para la altura de la estantería 2.400 mm
Tipo de revestimiento Pared perforada
Retícula panel perforado Hoffmann sí
Longitud de la rejilla 9 mm
Ancho de la rejilla 9 mm
Denominación del fabricante Säulenrahmen mit Blechverkleidung
Color gris
Tipo de producto Bastidor vertical con recubrimiento de chapa
Con revestimiento sí
Pasacables no
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Número de superficies de sujeción 1
Anchura 400 mm
Profundidad 400 mm
Altura 2.400 mm
Intervalo de empleo Montaje posible como pared intermedia; Para estantería con estantes encajables
Material chapa de acero
Montaje Sin montar

Identificación y clasificación

Número de artículo 990291 2400
EAN / GTIN 4062406114480
Número del fabricante 990291 2400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm y tapones terminales de plástico en ambos extremos. El revestimiento de chapa con perforaciones a intervalos regulares impide el acceso por los lados.

Aplicación:

Para estanterías básicas y de ampliación n.° 990201– 990216, utilizables como bastidor intermedio o como bastidor terminal.

Lacado:

Antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.