Bastidor vertical con recubrimiento de chapa, Profundidad 400 mm, Altura: 800mm

Número de artículo: 990291 800
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7016
Color, gris
Gris antracita
Opciones de montaje
Pared intermedia
Para la altura de la estantería
800 mm
Tipo de revestimiento
Pared perforada
Retícula panel perforado Hoffmann
sí
Longitud de la rejilla
9 mm
Ancho de la rejilla
9 mm
Denominación del fabricante
Säulenrahmen mit Blechverkleidung
Color
gris
Tipo de producto
Bastidor vertical con recubrimiento de chapa
Con revestimiento
sí
Pasacables
no
Regulación de la altura en el intervalo
40 mm
Número de superficies de sujeción
1
Anchura
400 mm
Profundidad
400 mm
Altura
800 mm
Intervalo de empleo
Montaje posible como pared intermedia; Para estantería con estantes encajables
Material
chapa de acero
Montaje
Sin montar

Identificación y clasificación

Número de artículo 990291 800
EAN / GTIN 4062406114404
Número del fabricante 990291 800
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm y tapones terminales de plástico en ambos extremos. El revestimiento de chapa con perforaciones a intervalos regulares impide el acceso por los lados.

Aplicación:

Para estanterías básicas y de ampliación n.° 990201– 990216, utilizables como bastidor intermedio o como bastidor terminal.

Lacado:

Antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.