Estantería de ampliación universal, Profundidad 600 mm, Altura: 2000mm

Número de artículo: 990025 2000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
325 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 180
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 180 kg
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Altura de la estantería 2.000 mm
Profundidad de estantería 600 mm
Medidas de construcción estantería de ampliación Altura 2.004 mm
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura 1.031 mm
Anchura estante 1.000 mm
Profundidad de estante 600 mm
Estante Anchura medida libre 950 mm
Número de estantes 5
Número de soportes de estantería 2
Carga máxima por módulo con 600 mm distancia entre estanterías 1.375 kg - 5.500 kg
Montaje estantería Estantería de ampliación
Montaje encajable
Tipo de fijación estante Pasadores cónicos
Montaje por el cliente
Tipo de producto Estantería de baldas

Identificación y clasificación

Número de artículo 990025 2000
EAN / GTIN 4045197518224
Número del fabricante 990025 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Montantes cuadrados muy estables 40 × 40 × 2 mm, a distancia de 40: 40 mm con ranuras de enganche para adaptar los estantes a la mercancía almacenada. Montantes con placa de soporte de plástico. Estantes con capacidad de carga especialmente alta, de chapa de acero resistente con superficies laterales dobladas hacia dentro.
Carga por módulo: Con una distancia entre estantes de 600 mm, carga máxima por módulo 1375 − 5500 kg.

Aplicación:

Ideales para la industria, la artesanía, el comercio, la administración, el archivo, etc. Las medidas están adaptadas a los recipientes de almacenamiento metálicos y de plástico habituales en el comercio para conseguir el máximo aprovechamiento de espacio. Se pueden instalar como estanterías individuales, en hilera o dobles. Montaje muy fácil, rápido y preciso sin uniones atornilladas, los estantes sólo se enganchan y se bloquean con los pasadores cónicos correspondientes (n.º 968420).

Lacado:

Montantes de estantería de color negro intenso RAL 9005, estantes gris claro con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Encontrará cajas de almacenamiento para el equipamiento de estanterías multiuso en el grupo 96.
  • Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 4:1 se necesita una medida de protección contra volcado.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.