{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Color | gris | |
| Longitud ajustable | no | |
| Longitud | 1.600 mm | |
| Altura | 380 mm | |
| Profundidad | 43 mm | |
| Peso total | 10 kg | |
| Con recorte | no | |
| Con rejilla | no | |
| Con pared perforada | no | |
| Tipo de producto | Pared separadora |
| Número de artículo | 974151 1600 | |
| EAN / GTIN | 2050002053595 | |
| Número del fabricante | RJ160 | |
| Fabricante/responsable | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |