{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Barva | šedá | |
| Délka nastavitelná | ne | |
| Délka | 1 600 mm | |
| Výška | 380 mm | |
| Hloubka | 43 mm | |
| Hmotnost celkem | 10 kg | |
| S výřezem | ne | |
| S mřížkou | ne | |
| S perforovanou stěnou | ne | |
| Druh produktu | Dělicí příčka |
| Katalogové číslo | 974151 1600 | |
| EAN / GTIN | 2050002053595 | |
| Číslo výrobce | RJ160 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |