Akusztikai válaszfal, Típus: 1600

Cikkszám: 974151 1600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szín kiválasztása: Fém: tiszta fehér, alu-ezüst, fémszürke

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín kiválasztása Fém: tiszta fehér, alu-ezüst, fémszürke
Magasság 380 mm
Munkalap feletti magasság 420 mm
Szélesség 1 600 mm
Mélység 43 mm
Súly 10 kg
Termék fajtája Akusztikai válaszfal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 974151 1600
EAN / GTIN 2050002053595
Gyártó száma RJ160
Gyártó/felelős személy OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Leírás

Kivitel:

Az akusztikailag hatékony asztali válaszfal védelmet nyújt hang és rálátás ellen és rendezési felületet biztosít. A válaszfal rajztűhöz alkalmas.
Minden derékszögű asztalra rögzíthető asztali szorítóval. A tartóprofil asztalhoz közeli rögzítése nagy stabilitást biztosít. A válaszfalat a tartóprofilba kell illeszteni.
Szín: Válaszfal, világosszürke, a rendszerező profil 3 színben kapható: tiszta fehér, alu ezüst, fémszürke.

Szabvány:

Hangvédelmi vizsgálat DIN EN ISO 354:2003 szerint. Hangelnyelési együttható αw = 0,90 (A elnyelési kategóriának felel meg) DIN EN ISO 11654:1197 szerint.

Alkalmazható: