Pasacables, Número casquillos: 2LR

Número de artículo: 974100 2LR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número casquillos Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 25 mm
80 mm
Tipo de producto Pasacables

Identificación y clasificación

Número de artículo 974100 2LR
EAN / GTIN 2050002049482
Número del fabricante ZEDL01-E300 (2LR)
Fabricante/responsable OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descripción

Ejecución:

Panel redondo para pasacables.

Idóneo para:

Mesa de oficina n.° 974022, 974023, 974040, 974041, 974050, 974051.
Mesa de oficina n.° 974025; 974042.

Nota:

El n.° 974100 es una posición de recargo opcional que solo se puede pedir en el caso de un pedido nuevo. No es posible un reequipamiento.