Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mesa de oficina gris claro, Anchura: 1600mm

Número de artículo: 974041 1600

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución regulación de la altura: mecánico
  • Grosor de plaquita: 25

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura para puesto de trabajo 680-820 mm
Ejecución regulación de la altura mecánico
Grosor de plaquita 25 mm
Intervalo de regulación de altura 680 mm - 820 mm
Anchura 1.600 mm
Profundidad 800 mm
Tablero de trabajo grosor 25 mm
Material tablero de trabajo Placa presión plana con recubrimiento de resina sintética
Superficie tablero de trabajo Melamina
Superficie tablero de trabajo Plástico gris claro
Color superficie tablero de trabajo gris claro
Forma de la placa Rectángulo
Tipo de producto Mesa de oficina

Identificación y clasificación

Número de artículo 974041 1600
Número del fabricante 974041 1600
Fabricante/responsable OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descripción

Ejecución:

Mesa de oficina cómoda con regulación de altura en progresión continua (intervalo de ajuste 680 − 820 mm).
Zócalo estable con cerco transversal.
Pie tubular de tubo preformado de acero de 2 mm, 50 / 50 mm cuadrado.
Unión positiva con cerco de refuerzo.
Espacio óptimo para los pies gracias a la disposición ergonómica del bastidor.
Tablero mesa de melamina, 25 mm con superficie gris claro.

Lacado:

Soporte de pie gris metálico con recubrimiento de pintura en polvo al horno.