Mesa de oficina, Anchura: 1600mm

Número de artículo: 974042 1600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución regulación de la altura: mecánico
  • Grosor de plaquita: 25
  • Selección del color: Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución regulación de la altura mecánico
Grosor de plaquita 25 mm
Selección del color Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Intervalo de regulación de altura 680 mm - 820 mm
Anchura 1.600 mm
Profundidad 800 mm
Tablero de trabajo grosor 25 mm
Forma de la placa Rectángulo
Tipo de producto Mesa de oficina

Identificación y clasificación

Número de artículo 974042 1600
EAN / GTIN 2050002050792
Número del fabricante T10018
Fabricante/responsable OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descripción

Ejecución:

Mesa de oficina cómoda con regulación de altura en progresión continua (intervalo de ajuste 680 − 820 mm). Base estable con cerco transversal.
Pie tubular de tubo preformado de acero de 2 mm, 50/50 mm, cuadrado. Unión positiva con cerco de refuerzo. Espacio óptimo para los pies gracias a la disposición ergonómica del bastidor.
Tablero de mesa de melamina con superficie decorativa, 25 mm de grosor.

Lacado:

Mesa de decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.
Pie soporte disponible en 3 colores: blanco puro, plata aluminio, gris metálico.

Nota:

No se recomienda el tablero de mesa gris metalizado debido a la intensa reflexión.