Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mesa rinconera de prolongación gris claro, Tipo: 1L

Número de artículo: 974051 1L

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución regulación de la altura: mecánico
  • Grosor de plaquita: 25

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución regulación de la altura mecánico
Grosor de plaquita 25 mm
Intervalo de regulación de altura 680 mm - 820 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.200 mm
Tablero de trabajo profundidad 1.200 mm
Tablero de trabajo grosor 25 mm
Tipo de producto Mesa de oficina

Identificación y clasificación

Número de artículo 974051 1L
Número del fabricante 974051 1L
Fabricante/responsable OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descripción

Ejecución:

Mesa angular de prolongación con tablero de trabajo de 25 mm de grosor.
Con construcción de bastidor estable que proporciona un espacio máximo para las piernas.

Idóneo para:

Mesas de oficina n.° art. 974040 y 974041.