{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Regulación de la altura para puesto de trabajo | 680-820 mm | |
| Ejecución regulación de la altura | mecánico | |
| Grosor de plaquita | 25 mm | |
| Intervalo de regulación de altura | 680 mm - 820 mm | |
| Anchura | 1.600 mm | |
| Profundidad | 800 mm | |
| Tablero de trabajo grosor | 25 mm | |
| Material tablero de trabajo | Placa presión plana con recubrimiento de resina sintética | |
| Superficie tablero de trabajo | Melamina | |
| Superficie tablero de trabajo | Decoración de haya | |
| Forma de la placa | Rectángulo | |
| Tipo de producto | Mesa de oficina |
| Número de artículo | 974040 1600 | |
| Número del fabricante | 974040 1600 | |
| Fabricante/responsable | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |