{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | blanco | |
| Capas | 1 | |
| Cantidad | 1 | |
| Número de paños/trapos | 50 | |
| Anzahl Verpackungseinheiten mal Tücher/Lappen/Abrisse | 1×50 | |
| Gesamtzahl Tücher/Lappen/Abrisse | 50 | |
| Tipo de producto | fieltro | |
| Longitud | 400 mm | |
| Anchura | 380 mm | |
| Material | Poliamida; Poliéster | |
| Características | Sin hilachas; reutilizable | |
| Forma de envasado | Paquete |
| Número de artículo | 972940 50 | |
| EAN / GTIN | 4057989086101 | |
| Número del fabricante | C-199-2806NEU (8610) | |
| Fabricante/responsable | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de |