Soportes de espuma rígida vacíos para alojamientos para herramientas, para pinzas portapiezas: ER32

Número de artículo: 970722 ER32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para pinzas portapiezas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Gris antracita
Color gris; negro
Número de huecos para herramientas 20 ud.
Anchura en G 8
Profundidad en G 10
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser
Unidad específica del fabricante G
Consistencia de la espuma duro
Características resistente al aceite
Material Polietileno (PE)
Anchura total B 200 mm
Fondo total T 250 mm
Altura total H 30 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 970722 ER32
EAN / GTIN 4062406181154
Número del fabricante 970722 ER32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte insertado de espuma rígida de PE de dos colores (antracita/gris, vacío) con fresados para el equipamiento individual de pinzas portapieza. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido.