Carro para material, Altura: 1300mm

Número de artículo: 918590 1300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 1.300 mm
Anchura 1.100 mm
Anchura sin mango 1.000 mm
Profundidad 700 mm
Altura útil 970 mm
Anchura útil 920 mm
Retícula enganche 50 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo 2
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga máxima 200 kg
Material rodillos Cubierta de poliuretano que no deja marca
Peso 32 kg
Tipo de producto Carro para material

Identificación y clasificación

Número de artículo 918590 1300
EAN / GTIN 4062406057244
Número del fabricante 918590 1300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor y superestructura de tubo de acero cuadrado con estante de chapa de acero. Ranuras de enganche en el bastidor en el lado delantero y posterior (intervalo de 50 mm) para alojar estantes, relés multifunción, etc. con el tamaño de 1000 mm. Manguitos con rosca interior en la parte interior del bastidor para el montaje de chapas perforadas. 4 ruedas orientables (2 con freno de establecimiento, ⌀ 125 mm) con cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos y un tirador deslizante grande con recubrimiento de Haptoprene®® proporcionan un manejo seguro.

Aplicación:

Posibilidad de equipamiento con estantes de almacenamiento, regletas para cubetas, soportes para planos, regletas Multifix, travesaños y paredes perforadas del tam. 1000.

Lacado:

Gris claro RAL7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No transportar personas.
  • No colocar ni situar estantes en los niveles de almacenamiento.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No superar la capacidad de carga máxima admisible.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.