Recipiente Euro normalizado rojo, Tipo: NB5

Número de artículo: 963378 NB5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Artículo completo
Denominación del fabricante NB5
Material Plástico
Color rojo
Altura 120 mm
Anchura 300 mm
Profundidad 200 mm
Material Polipropileno (PP)
Forma asa asa empotrada
Apilable sí
Contenido pieza única
Tipo de producto recipiente Euronormalizado

Identificación y clasificación

Número de artículo 963378 NB5
EAN / GTIN 8055520001671
Número del fabricante NB5V1- ROT
Fabricante/responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte de plástico de alta calidad, apilable.
La estructura básica de los recipientes de plástico es una construcción de bastidor con tres medidas de base.
Estos recipientes se pueden utilizar en los ámbitos más diversos.
Las paredes resistentes reforzadas por varias nervaduras proporcionan al recipiente una estabilidad dimensional considerable.
Resistente a la mayoría de ácidos y aceites.

Partes opcionales:

Pinza para notas n.º 963382; cierre n.º 963383; tapa n.º 963384 (gris), 963387 (rojo); 963388 (azul).