Base, profundidad 26G, Altura 100 mm, Anchura de la carcasa en G: 16

Número de artículo: 958015 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de la carcasa en G Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 100 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Adecuado para ancho de carcasa en G 16
Adecuado para profundidad de carcasa en G 26
Tipo de producto Base

Identificación y clasificación

Número de artículo 958015 16
EAN / GTIN 4062406133047
Número del fabricante 958015 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Base de chapa de acero para el montaje bajo carcasa del grupo 92.
Base de 100 mm de altura.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.