Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de puertas plegables con estantes, Altura mm / Modelo: 1950/A

Número de artículo: 954000 1950/A
1950/A

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / Modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 954000 1950/A
Número del fabricante 954000 1950/A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo y puertas de chapa de acero de 0,9 mm, posibilidad de alojamiento de estantes en tramos de 40 mm. Las puertas están reforzadas por la parte interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de cilindro de espigas. Completo con 4 estantes de chapa galvanizada.
Armario de puertas batientes está equipado con puertas de chapa maciza.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno .