GARANT Uni Line Wall estacionario, Tipo: M

Número de artículo: 955450 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Serie Wall
Altura 1.920 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 750 mm
Anchura útil 600 mm
Capacidad de carga 75 kg
Tipo de producto Soporte para pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 955450 M
EAN / GTIN 4062406584597
Número del fabricante 955450 M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Columna vertical de doble pared, muy estable, de chapa de acero, paredes perforadas utilizables por ambos lados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para alojar accesorios para paredes perforadas y ganchos y soportes GARANT easyFix. Placa de base estable en antracita, que permite la colocación y la colocación sencillas.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de pintura en polvo al horno, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.

Nota:

Encontrará suplementos para identificación en el n.° 955453. Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) para suplemento de identificación en el n.° 955474.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Pedestal de doble pared con paredes perforadas que pueden utilizarse por ambos lados.
  • Paredes perforadas 9 x 9 mm con intervalos de 37 mm para alojar ganchos easyFix y soportes, así como otros accesorios para la pared perforada.
  • Observar las capacidades de carga máximas incluyendo las superestructuras.

Utilización indebida
  • Equipar la pared perforada únicamente con los accesorios previstos para ello.
  • No transportar personas.
  • No almacenar ni transportar piezas de trabajo que no estén sujetas.
  • No subirse ni sentarse en el mobiliario industrial transportable.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.