Suplemento de identificación para GARANT Uni Line Wall M, Tipo: YELLOW

Número de artículo: 955453 YELLOW
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Wall
Altura 220 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 103 mm
Color amarillo RAL 1021
Tipo de producto Suplemento para identificación

Identificación y clasificación

Número de artículo 955453 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584603
Número del fabricante 955453 YELLOW
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Accesorio de marcado de chapa de acero para fijación a GARANT Uni Line Wall n.° 955450 y n.° 955451 y ESD GARANT Uni Line Cleaning Wall n.° 972890 tam. M.

Lacado:

Con recubrimiento de pintura en polvo al horno en el color respectivo.

Nota:

Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) para suplemento de identificación en el n.° 955474.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Pedestal de doble pared con paredes perforadas que pueden utilizarse por ambos lados.
  • Paredes perforadas 9 x 9 mm con intervalos de 37 mm para alojar ganchos easyFix y soportes, así como otros accesorios para la pared perforada.
  • Observar las capacidades de carga máximas incluyendo las superestructuras.

Utilización indebida
  • Equipar la pared perforada únicamente con los accesorios previstos para ello.
  • No transportar personas.
  • No almacenar ni transportar piezas de trabajo que no estén sujetas.
  • No subirse ni sentarse en el mobiliario industrial transportable.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.