Surtido de taller, Cantidad de herramientas: 23

Número de artículo: 955015 23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 23 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Cajones superficie útil en G: 20×16
  • Adecuado para mobiliario industrial: Carros de taller

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Cajones superficie útil en G 20×16
Adecuado para mobiliario industrial Carros de taller
Anchura 500 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 20
Profundidad en G 16
Cantidad de herramientas 23
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 955015 23
EAN / GTIN 2050002075467
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

Idóneo para:

Carro de taller n.º 914520914582.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 955015: 1 ud.
Pie de rey HOLEX n.º 410200 tam. 150: 1 ud.
Cinta métrica enrollable HOLEX n.º 462010 tam. 3: 1 ud.
Nivel de burbuja de aluminio HOLEX, n.º 467435 tam. 300: 1 ud.
Llave combinada de boca/estrella HOLEX n.º 613950 tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada
HOLEX Destornillador para ranura n.° 660701 tam. 3,5; 5,5; 7: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips HOLEX n.º 668401 tam. 1; 2; 3: 1 ud. cada
Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 703000 tam. 180: 1 ud.
Alicate regulable HOLEX n.° 706151 tam. 250: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana acodado, HOLEX n.º 713600 tam. 200: 1 ud.
Alicate de corte lateral HOLEX n.º 725250 tam. 160: 1 ud.
Cúter universal HOLEX n.° 845039 tam. 18: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript