Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 30

Número de artículo: 953747 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
163 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Anchura 200 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 30
Cantidad de herramientas 30
Ejecución con llave de vaso
Peso 3,891 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 953747 30
EAN / GTIN 4062406157234
Número del fabricante 953747 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953747: 1 ud.
Vaso de seis caras GARANT n.º 642325 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ud. cada
Vaso de punta de 6 caras GARANT n.º 643229 tam. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada
Carraca GARANT conmutable n.° 640025 tam. 1/2: 1 ud.
Prolongación GARANT n.º 641029 tam. 75; 125; 250: 1 ud. cada
Mango transversal GARANT n.º 641329 tam. 295: 1 ud.
Articulación cardán GARANT n.º 641629 tam. 1/2: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados