Juego de destornilladores para Torx® con mango transversal, Cantidad de herramientas: 8

Número de artículo: 953171 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 9 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×16

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×16
Anchura 200 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 16
Cantidad de herramientas 8
Ejecución con destornillador
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 953171 8
EAN / GTIN 4067263723295
Número del fabricante 953171 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 953171: 1 ud.
Destornillador GARANT para Torx® con mango transversal n.º 625152 tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 ud. cada