Destornillador para Torx® con mango transversal Haptoprene® de 2 componentes, Perfil Torx®: TX6

Número de artículo: 625152 TX6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.653 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX6
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 146 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene®
Versión de mango redondo
Superficie niquelado y cromado
Punta negro
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625152 TX6
EAN / GTIN 4067263012740
Número del fabricante 625152 TX6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra. Tam. TX20 − TX40 con salida lateral.