Surtido de destornilladores de 6 caras con mango transversal, Cantidad de herramientas: 9

Número de artículo: 953035 9
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×24

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×24
Anchura 250 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 24
Cantidad de herramientas 9
Ejecución con destornillador
Peso 0,851 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 953035 9
EAN / GTIN 4062406154677
Número del fabricante 953035 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953035: 1 ud.
Destornillador de 6 caras HOLEX con mango transversal n.º 627481 tam. 2; 2,5; 3: 1 ud. cada
Destornillador de 6 caras HOLEX con mango transversal y cabeza esférica n.º 627484 tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 ud. cada