Destornillador de 6 caras, con mango transversal y cabeza esférica, Hexágono: 3mm

Número de artículo: 627484 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
365 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 150 mm
Longitud total 175 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627484 3
EAN / GTIN 4045197950918
Número del fabricante 627484 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cómodo mango transversal de plástico varios componentes. Varilla de acero al cromovanadio, cromado Con acoplamiento lateral. Cabeza esférica en el brazo largo.