Surtido de herramientas de medición, Cantidad de herramientas: 6

Número de artículo: 952073 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 6 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Anchura 200 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 6
Ejecución con herramienta de medición
Peso 1,833 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 952073 6
EAN / GTIN 2050002004078
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952073: 1 ud.
Pie de rey digital GARANT n.º 412680 tam. 150: 1 ud.
Micrómetro para exteriores GARANT n.º 420402 tam. 0 − 25: 1 ud.
Escuadra de precisión GARANT n.º 450010 tam. 150 × 100: 1 ud.
Transportador HOLEX n.º 453000 tam. 120 X 150: 1 ud.
Regla para taller GARANT n.º 461170 tam. 400: 1 ud.
Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462210 tam. 3: 1 ud.