{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Tablero de trabajo; Frente de la puerta; Cajón para el teclado; Frente del cajón; Puertas; cuerpo | |
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Tipo de enchufe entrada | J | |
| Para los países | Suiza | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus; Tastaturschublade | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Auszugboden; Schubladenblende; Türen | |
| área EX | no | |
| Material | Bambú; Policarbonato; Chapa de acero | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris; gris | |
| Con puerta | sí; sí | |
| Número total de puertas | 2 ud.; 1 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria; puerta de ascensor/elevador | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
| Frontales puerta | Con ventana | |
| Con tapa | sí | |
| Anchura de acceso tapa BeD | 346 mm | |
| Altura de acceso tapa HeD | 290 mm | |
| Ventilación del armario | sí | |
| Rendijas de ventilación | sí | |
| Ventilación técnica integrada | sí | |
| Descripción compartimento / departamento | 1; 2 | |
| Número total de departamentos | 2 ud. | |
| Anchura útil del departamento Bn1 | 700 mm; 223 mm | |
| Altura útil del departamento Hn | 645 mm; 645 mm | |
| Con estante extraíble | sí | |
| Número de estantes extraíbles por departamento | 1 ud. | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Con estante | sí | |
| Número de estantes por departamento | 1 ud. | |
| Tipo de estante | Estante | |
| Con cajón de teclado | sí | |
| Con carcasa de monitor | sí | |
| Forma carcasa del monitor | rectángulo | |
| Carcasa del monitor anchura útil BnM | 690 mm | |
| Carcasa monitor profundidad útil TnM | 230 mm | |
| Carcasa del monitor altura útil HnM | 460 mm | |
| Equipamiento eléctrico | sí | |
| Con regleta de enchufes | sí | |
| Número de regletas de enchufes | 1 ud. | |
| Tipo de toma de corriente | J | |
| Número de interruptores de conexión/desconexión | 1 ud. | |
| Con cerradura | sí | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Anchura cuerpo en G | 40 | |
| Profundidad cuerpo en G | 28 | |
| Capacidad de carga | 45 kg | |
| Pieza descrita | Auszugboden | |
| Material placa | Bambú | |
| Tipo de rueda | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, ruedas fijas | 2 ud. | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud. | |
| Número total de ruedas/rodillos | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 125 mm | |
| Tipo de producto | Armario para ordenador | |
| Peso | 120 kg | |
| Intervalo de empleo | Taller | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total Bg | 1.000 mm | |
| Fondo total Tg | 700 mm | |
| Altura total Hg | 1.770 mm | |
| Unidad específico del fabricante, cuerpo | G | |
| Especificación de la capacidad de carga | 1 | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | sí | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 948262 CH | |
| EAN / GTIN | 4062406074586 | |
| Número del fabricante | 948262 CH | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |