Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cierre central para alturas estándar

Número de artículo: 946405

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 946405
EAN / GTIN 4045197611673
Número del fabricante 946405
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Compuesto de paneles con cerradura de pasador cilíndrico con 2 llaves y barra de cierre para estantes n.º 946100 − 6120 con profundidad de panel 36 E, completo para estantes n.º 946122, 946124 con profundidad de panel 27 E.
para las siguientes alturas útiles:
600 / 700 / 750 / 900 / 1050 / 1225 / 1350 / 1525 mm.

Nota:

  • En caso de utilización de cajones/estantes extraíbles se necesita un cierre central que sirve como seguro de extracción individual.
  • El cierre central no se puede incorporar a posteriori.
  • En el pedido solicitamos un boceto sobre la composición deseada de la estantería.
  • Altura máxima de barra de cierre 1900 mm.