Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estante, 36×36 E, Altura frontal: 25mm

Número de artículo: 946100 25

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 946100 25
EAN / GTIN 4045197237743
Número del fabricante 946100 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con arriostramiento transversal en el lado inferior.
Estante económico estándar para colgar. Capacidad de carga 150 kg.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • El estante también sirve como cerradura en combinación con cierres centrales n.º 946405, 946425. Se prepara de obra para el alojamiento de cerraduras de pasador cilíndrico en la pantalla.
  • Los estantes de 25 mm de altura no se pueden combinar con barras separadoras o finales.