{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL |
RAL 7016; RAL 7035
|
|
| Color, gris |
Gris antracita; Gris luminoso
|
|
| Pieza descrita, Gris luminoso |
Schubladenkorpus
|
|
| Pieza descrita, Gris antracita |
Schubladenfront
|
|
| Serie |
GridLine
|
|
| Superficie |
con recubrimiento de polvo
|
|
| Grosor material |
0,9 mm
|
|
| Montado en el cuerpo |
no
|
|
| Altura frontal HfS |
150 mm
|
|
| Anchura útil BnS |
900 mm
|
|
| Profundidad útil TnS |
400 mm
|
|
| Altura útil HnS |
125 mm
|
|
| Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles |
G
|
|
| Anchura útil en G |
36
|
|
| Profundidad útil en G |
16
|
|
| Superficie útil en G |
36×16
|
|
| Longitud de extensión (extensión parcial/total) |
100 %
|
|
| Con tirador |
sí
|
|
| Con tiras de etiquetado |
sí
|
|
| Capacidad de carga distribuida en la superficie máx. |
75 kg
|
|
| área EX |
no
|
|
| Color |
gris
|
|
| Selección del color |
Colores GARANT
|
|
| Tipo de producto |
cajón
|
|
| Peso |
16 kg
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 940642 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406068356 | |
| Número del fabricante | 940642 150 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |