Armario base con puertas batientes transparentes, Altura: 750mm

Número de artículo: 940843 750
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita Artículo completo
Grosor material 0,9 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus
Pieza descrita, Gris antracita Türen
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Selección del color Colores GARANT
Con puerta
Número total de puertas 2 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Tope de la puerta Derecha e izquierda
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Frontales puerta Con ventana
Ventilación del armario no
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura sin sistema de cierre
Sistema de cerradura reequipable
Altura útil cuerpo Hn 595 mm
Modelo estructura inferior Pies
Con compensación de altura
Anchura cuerpo en G 40
Profundidad cuerpo en G 20
Tipo de producto Armario base
Posición de montaje Fijación al suelo
Peso 41 kg
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Intervalo de empleo Taller
Configuración Sin configurar
Anchura total Bg 1.000 mm
Profundidad total Tg 500 mm
Altura total Hg 750 mm
Anchura cuerpo Br 1.000 mm
Profundidad cuerpo Ti 500 mm
Altura cuerpo Ho 750 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G

Identificación y clasificación

Número de artículo 940843 750
EAN / GTIN 4062406070724
Número del fabricante 940843 750
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.
El armario de puertas batientes está equipado con puertas plegables transparentes.
Armario sin equipamiento en 40×20G. Cajones adecuados: 36×16G (pedir por separado)

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.