Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 40G, 36×16G, Altura frontal de cajón: 200mm

Número de artículo: 940642 200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7016; RAL 7035
Color, gris
Gris antracita; Gris luminoso
Pieza descrita, Gris luminoso
Schubladenkorpus
Pieza descrita, Gris antracita
Schubladenfront
Serie
GridLine
Superficie
con recubrimiento de polvo
Grosor material
0,9 mm
Montado en el cuerpo
no
Altura frontal HfS
200 mm
Anchura útil BnS
900 mm
Profundidad útil TnS
400 mm
Altura útil HnS
175 mm
Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles
G
Anchura útil en G
36
Profundidad útil en G
16
Superficie útil en G
36×16
Longitud de extensión (extensión parcial/total)
100 %
Con tirador
sí
Con tiras de etiquetado
sí
Capacidad de carga distribuida en la superficie máx.
75 kg
área EX
no
Color
gris
Selección del color
Colores GARANT
Tipo de producto
cajón
Peso
19 kg
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 940642 200
EAN / GTIN 4062406068363
Número del fabricante 940642 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cajones para incorporación en armarios GridLine. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Novedoso concepto de cajones para el equipamiento óptimo con material separador.

Idóneo para:

Armarios n.º 940001 – 940103; n.º 940111 – 940113; n.º 940801, 940843.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

No adecuado para incorporación en armarios de puertas correderas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.