Armario sobrepuesto con cajón, puertas batientes de chapa maciza, 36×16G, Altura: 750mm

Número de artículo: 940111 750
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Schubladen Nutzbreite in G 36
Pieza descrita Artículo completo
Grosor material 0,9 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus; Schubladenkorpus
Pieza descrita, Gris antracita Schubladenfronten; Türen
Schubladen Nutztiefe in G 16
Serie GridLine
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Área EX no
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Con puerta sí
Número total de puertas 2 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Tope de la puerta Derecha e izquierda
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Frontales puerta Con chapa maciza
Forma de manija de puerta Tirador deslizante
Con cajones sí
Cantidad de cajones 1 ud.
Altura frontal de cajón 125 mm
Profundidad útil cuerpo Tn 425 mm
Altura útil cuerpo Hn 595 mm
Descripción compartimento / departamento 1
Número total de departamentos 1 ud.
Anchura útil del departamento Bn1 950 mm
Profundidad útil del departamento Tn 425 mm
Altura útil del departamento Hn 595 mm
Con tecnología de extracción sí
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Autocierre y amortiguación no
Selección del color Colores GARANT
Con estante sí
Número de estantes por departamento 1 ud.
Tipo de estante Estante
Montaje del estante Estante regulable en altura
Posibilidad de regulación de altura de las piezas incorporadas sí
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Schubladen Nutzbreite 900 mm
Con cerradura sí
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura reequipable sí
Anchura cuerpo en G 40
Profundidad cuerpo en G 20
Capacidad de carga 1.000 kg; 100 kg; 75 kg
Capacidad de carga distribuida en la superficie sí
Pieza descrita Schrankgehäuse innen; Fachboden; Schublade
Schubladen Nutztiefe 400 mm
Herstellerspezifische Einheit Schubladen G
Tipo de producto Armario sobrepuesto
Peso 52 kg
Situación de instalación y montaje Elemento superpuesto
Intervalo de empleo Taller
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 1.000 mm
Profundidad total Tg 500 mm
Altura total Hg 750 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G
Especificación de la capacidad de carga 1; 2; 3

Identificación y clasificación

Número de artículo 940111 750
EAN / GTIN 4062406068790
Número del fabricante 940111 750
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.
El armario con puertas batientes está equipado con puertas plegables de chapa maciza.
Altura frontal de cajón 125 mm.
Armario con equipamiento en 40×20G, con cajones 36×16G.

Volumen de suministro:

Armario, incluidos estantes y cajones.

Lacado:

Carcasa y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.
Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501 − 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.