Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G, 36×16G, Hauteur frontale des tiroirs: 150mm

Réf.: 940642 150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,49 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite, Gris clair Schubladenkorpus
Pièce décrite, Gris anthracite Fronten Schubladen
Matériau Tôles d’acier
Surface revêtement par poudre
Epaisseur du matériau 0,9 mm
Largeur totale BgS 900 mm
Profondeur totale TgS 400 mm
Hauteur totale HgS 150 mm
Intégré dans le caisson non
Hauteur frontale HfS 150 mm
Largeur utile BnS 900 mm
Hauteur utile TnS 400 mm
Hauteur utile HnS 125 mm
Unité spécifique au fabricant, dimensions utiles G
Largeur utile en G 36
Profondeur utile en G 16
Surface utile en G 36×16
Longueur d’extension (partielle/totale) 100 %
Avec verrouillage non
Avec barre-poignée oui
Avec porte-étiquettes oui
Glissières oui
Type de rails de tiroir rails télescopiques
Avec serrure non
Charge admissible uniformément répartie max. 75 kg
Couleur gris; gris
Type de produit tiroir
Poids 16 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 940642 150
EAN / GTIN 4062406068356
Réf. fabricant 940642 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tiroirs à monter dans les armoires GridLine. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Nouveau concept de tiroir pour un agencement optimal avec du matériel de compartimentage.

Adapté(s) pour:

Armoires 940001940103, 940111940113, 940801940843.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Ne convient pas au montage dans des armoires à portes coulissantes.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.