• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cajón deslizante con guías, Altura frontal: 200mm

Número de artículo: 933760 200

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933760 200
EAN / GTIN 4045197279767
Número del fabricante 933760 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con tirador de aluminio ancho y tiras de rotulación. Guía de cajones con rodillos de marcha fácil de ⌀ 28 mm de Delrin 100 con propiedades de amortiguación muy satisfactorias y una suavidad de marcha elevada - extensible hasta 90 %. Franjas ranuradas en el interior para la subdivisión de cajones.

Idóneo para:

Carcasa de cajonera n.º 933750 (excepto tam. 720T); n.º 933820; n.º 933900 tam. 520 y 760; n.º 934800 tam. 600/540 y tam. 600/620; n.º 934820 tam. 600/540 y tam. 600/620; n.º 934830 tam. 600/540 y tam. 600/620.

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • En cuanto a material separador para cajones, ver n.º 960030 − 960180.
  • En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º 960900 – 961290.
  • E-Form, ver n.º 962610 – 962735.