Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carcasa de cajonera con puerta unida a la derecha, sin cajones ni estantes, anchura/Altura útil: 430/540mm

Número de artículo: 934820 430/540

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura/Altura útil (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 934820 430/540
EAN / GTIN 4045197484000
Número del fabricante 934820 430/540
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con cierre central y cierre de pasador cilíndrico. Puerta que se cierra mediante el tirador deslizante GARANT con cierre de pasador cilíndrico.

Idóneo para:

Soporte de pie n.º 934700 y soporte de pie con dispositivo de transporte n.º 934720.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.