Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cajón deslizante con guías, Altura frontal: 100mm

Número de artículo: 933760 100

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933760 100
EAN / GTIN 4045197279712
Número del fabricante 933760 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con tirador de aluminio ancho y tiras de rotulación. Guía de cajones con rodillos de marcha fácil de ⌀ 28 mm de Delrin 100 con propiedades de amortiguación muy satisfactorias y una suavidad de marcha elevada - extensible hasta 90 %. Franjas ranuradas en el interior para la subdivisión de cajones.

Idóneo para:

Carcasa de cajonera n.º 933750 (excepto tam. 720T); n.º 933820; n.º 933900 tam. 520 y 760; n.º 934800 tam. 600/540 y tam. 600/620; n.º 934820 tam. 600/540 y tam. 600/620; n.º 934830 tam. 600/540 y tam. 600/620.

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • En cuanto a material separador para cajones, ver n.º 960030960180.
  • En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º 960900961290.
  • E-Form, ver n.º 962610962735.