Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Surtido de herramientas de medición, Cantidad de herramientas: 0

Número de artículo: 962610 0

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 962610 0
Número del fabricante 962610 0
Fabricante/responsable TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 Solingen, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Juegos de herramientas en el soporte insertado de espuma rígida de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color azul como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Soportes insertados de espuma rígida, sin herramientas (vacíos).

Idóneo para:

Cajones de la serie de bancos de trabajo KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (serie de bloques 600 mm) y cajones HOLEX superficie útil 490×520 mm. Los insertos de espuma rígida llenan 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) de la superficie útil del cajón.

Volumen de suministro:

Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.º 962610 tam. 0: 1 ud.