Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carcasa de cajonera sin cajón, Altura útil: 240mm

Número de artículo: 933750 240

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933750 240
EAN / GTIN 4045197279538
Número del fabricante 933750 240
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con alojamientos para cajones a intervalos de 20 mm. Cierre central con cerradura de cilindro de espigas.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa. En las variantes de carcasa con puertas debe observarse la altura útil disponible en la carcasa para los cajones.