Brazos portantes Multi Top con canaleta para cables Profundidad 550 mm, Longitud: 2000mm

Número de artículo: 929056 2000
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Color, gris Gris antracita
Serie Multi Top
Denominación del fabricante Multi Top Tragarme mit Kabelwanne
Color gris
Recorrido del brazo giratorio máx. 550 mm
Capacidad de carga máx. 50 kg
Longitud 2.000 mm
Altura 91 mm
Tipo de producto Brazo articulado
Material chapa de acero
Peso 7,5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 929056 2000
EAN / GTIN 4069515067577
Número del fabricante 929056 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Modelo de chapa de acero estable. Montaje por pares, para el asiento de la unidad de alumbrado Multi Top n.º 929310 y n.º 929315.

Idóneo para:

Columnas de medios Multi Top.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Descargas y documentos

De la misma serie "Multi Top" Ver todos