Nosná ramena Multi Top s kabelovým žlabem Hloubka 550 mm, Délka: 2000mm

Artiklové číslo: 929056 2000
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
192 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada Multi Top
Označení výrobce Multi Top Tragarme mit Kabelwanne
Barva Šedá
Dosah otočného ramene max. 550 mm
Nosnost max. 50 kg
Délka 2 000 mm
Výška 91 mm
Druh produktu Výkyvné rameno
Materiál ocelový plech
Hmotnost 7,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929056 2000
EAN / GTIN 4069515067577
Číslo výrobce 929056 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní provedení z ocelového plechu. Montáž v páru, pro uchycení osvětlovací jednotky Multi Top č. 929310 a č. 929315.

Vhodné pro:

Sloupky pro rozvod médií Multi Top.

Lakování:

Antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.