{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | negro | |
| Tipo de toma de corriente | B | |
| Cantidad, Toma de corriente | 1 | |
| Tensión nominal, Toma de corriente | 125 V | |
| Corriente nominal, Toma de corriente | 15 A | |
| Tipo de producto | Módulo de alimentación | |
| Intervalo de aplicación | interior | |
| Tipo de conexión | Toma de corriente |
| Número de artículo | 928970 US | |
| EAN / GTIN | 4008224698146 | |
| Número del fabricante | 961001056 | |
| Fabricante/responsable | Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/ |