Inserto energético Multi Top, Tipo: IT

Número de artículo: 928970 IT
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Multi Top
área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color negro
Tipo de toma de corriente L
Cantidad, Toma de corriente 1
Tensión nominal, Toma de corriente 250 V
Corriente nominal, Toma de corriente 16 A
Tipo de producto Módulo de alimentación
Intervalo de aplicación interior
Tipo de conexión Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 928970 IT
EAN / GTIN 4008224698108
Número del fabricante 961001018
Fabricante/responsable Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/

Descripción

Ejecución:

Insertos para el cableado autónomo sin marco. Con bornes de tornillo. Los insertos de alimentación se colocan en el marco n.º 928960 y se fijan con el marco de sujeción. A continuación, se pueden montar en las columnas de medios desde la parte delantera mediante un sistema de encaje, sin herramientas.

Realización:

Tensión nominal: 250 V CA

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.