Par de columnas de medios Multi Top con paneles, Número de espacios por módulo: 12

Número de artículo: 928906 12
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de espacios por módulo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7016
Color, gris
Gris antracita
Capacidad de carga máx.
50 kg
Serie
Multi Top
Tipo de producto
Columna soporte
Especificación de la capacidad de carga
Máximo/a
Anchura
115 mm
Profundidad
200 mm
Altura
963 mm
Material
aluminio
Montaje
Sin montar
Peso
12,1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 928906 12
EAN / GTIN 4069515068529
Número del fabricante 928906 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Par de columnas de medios fabricadas en perfil de aluminio anodizado con base y cubierta de plástico. La combinación de espacios para soportes multimedia y la función de soporte permite crear una superficie de trabajo sin barreras. La opción de configuración modular ofrece un alto grado de personalización para crear un puesto de trabajo ergonómico y funcional. 4 ranuras para acoplar otros accesorios, como paneles perforados, estantes de almacenamiento, etc. Ranuras traseras con escala para la fijación horizontal de las consolas. Se ha previsto un punto de conexión a tierra para el cableado individual en todas las columnas de servicios. Los paneles se pueden colocar en cualquier disposición dentro de la columna de medios.

Volumen de suministro:

Columnas de medios para la derecha y la izquierda, material de fijación para la estación de trabajo y el banco de trabajo (tornillos para madera y tornillos métricos).
6 paneles n.º 928926 3, 6 paneles n.º 928926 1.

Lacado:

Aluminio anodizado, plástico antracita RAL 7016.

Nota:

Las columnas de medios deben equiparse siempre en su totalidad, ya sea con módulos o con paneles. Los obturadores pueden sustituirse por módulos multimedia. Se suministra en piezas sin montar. Instálelo únicamente en bancos de trabajo con tableros de 50 mm de grosor.
No apto para su instalación en la estación de trabajo eLevel+.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.