{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Estructura de cable | 3G1,5; 5G1,5 | |
| Tensión nominal | 230 V; 400 V | |
| Corriente nominal | 16 A | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Clase de protección IP: | IP20 | |
| Clase de protección (electrotecnia) | Nivel de protección I | |
| área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP; Clase de protección (electrotecnia) | |
| Longitud cable | 1.200 m | |
| Grosor material | 1 mm | |
| Tipo de toma de corriente | F | |
| Cantidad, Toma de corriente | 2 | |
| Tensión nominal, Toma de corriente | 250 V | |
| Corriente nominal, Toma de corriente | 16 A | |
| Tipo de producto | Módulo de alimentación | |
| Intervalo de aplicación | interior | |
| Características | Interruptor de encendido/apagado; Posibilidad de montaje mural; Agujeros con taladrado previo | |
| Material carcasa | chapa de acero | |
| Anchura carcasa | 1.200 mm | |
| Profundidad carcasa | 40 mm | |
| Altura carcasa | 200 mm | |
| Tipo de conexión | Toma de corriente |
| Número de artículo | 928510 1200 | |
| EAN / GTIN | 4062406117429 | |
| Número del fabricante | 928510 1200 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |