{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Para los países | Alemania; Francia; República Checa | |
| Tensión de red | 230 V | |
| Frecuencia de red | 50 Hz | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Clase de protección IP: | IP20 | |
| Clase de protección (electrotecnia) | Nivel de protección I | |
| Directiva / etiquetado | Directiva sobre baja tensión; Identificación CE | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP; Clase de protección (electrotecnia) | |
| Con cierre automático | no | |
| Tipo de producto | Módulo de alimentación | |
| Intervalo de empleo | interior | |
| Características | Tapa existente; Posibilidad de montaje mural; Agujeros con taladrado previo | |
| Material carcasa | plástico; chapa de acero | |
| Anchura carcasa | 200 mm | |
| Altura carcasa | 137 mm | |
| Peso total | 0,2 kg |
| Número de artículo | 928470 COVER | |
| EAN / GTIN | 4062406131784 | |
| Número del fabricante | 928470 COVER | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |