Banco de trabajo móvil, puerta a la izquierda, 4 cajones a la derecha, Tablero de haya Multiplex, 20×20G, Longitud de tablero: 1250mm

Número de artículo: 924054 1250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
1250
a petición
En stock
15 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita Montura
Grosor material 1 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Serie Ready-to-go
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Selección del color Colores GARANT
Altura total 950 mm
Número de cuerpos 2 ud.
Posición cuerpo a izquierda; a derecha
Altura cuerpo 625 mm; 625 mm
Anchura cuerpo 550 mm; 550 mm
Profundidad cuerpo 700 mm; 700 mm
Con cerradura sí; sí
Con cierre centralizado sí; sí
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico; Cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura Sistema de cerradura Hoffmann; Sistema de cerradura Hoffmann
Anchura bastidor inferior 1.100 mm
Profundidad bastidor inferior 700 mm
Anchura tablero 1.250 mm
Profundidad tablero 750 mm
Grosor tablero 25 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 20
Profundidad en G 20
Material placa Haya
Modelo Multiplex
Superficie tablero con grasa sin residuos
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, ruedas fijas no
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Material rueda Poliuretano (PU)
Superficie de rodadura sin huella
Intervalo de empleo Banco de trabajo
Tipo de producto banco de trabajo
Regulación de la altura no
Anchura total 1.250 mm
Profundidad total 750 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie 400 kg
Peso 139,4 kg
Cuerpo
Base
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 924054 1250
EAN / GTIN 4062406101800
Número del fabricante 924054 1250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial, desbloqueo individual de los cajones monomanual y capacidad de carga de 75 kg.
Con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección provistos de rodamientos de bolas, ⌀ 125 mm, con recubrimiento de poliuretano que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras. Rodillos de dirección orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria.

Colocación:

Altura puerta (izquierda) mm: 625
Altura frontal de cajón (derecha): 1
Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 100, 200, 250

Lacado:

Carcasa y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante de almacenamiento para guardar piezas de trabajo y herramientas.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo. No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Ready-to-go" Ver todos