Arrancatuercas, Para tuercas: M4-M14

Número de artículo: 884900 M4-M14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tuercas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 56
Para tuercas M4-M14
Anchura del filo de cincel 18 mm
Longitud completa sin husillo de presión 185 mm
Abertura de sujeción 7 mm - 24 mm
Tipo de producto Arrancatuercas

Identificación y clasificación

Número de artículo 884900 M4-M14
EAN / GTIN 4021176020483
Número del fabricante 56-1
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Por medio de la prensa hidráulica, desprende las tuercas inseparables o agarrotadas (de las clases de calidad 5 − 10) sin dañar los pernos roscados. Está doblemente acodado, lo que permite trabajar también en lugares de difícil acceso. Con filo de cincel templado. Se acciona solamente mediante apriete del tornillo de presión. Una vez arrancada la tuerca, se vuelve a desenroscar el tornillo de presión y se hace retroceder el cincel arrancador hasta el tope. Tam. M18 − M30 para tornillos de acero inoxidable, hasta M30 en la calidad 8, hasta M24 en la calidad 10.

Nota:

El tornillo de presión se ha de apretar con 60 Nm como máximo en el tam. M4 − M14, con 70 Nm como máximo en el tam. M14 – M24 y con 50 Nm como máximo en el tam. M18 − M30. La superación de los pares de apriete no está permitida y puede provocar la destrucción de la herramienta con el consiguiente peligro de accidentes.